TELEVES - Kit FO Keystone + adaptador SC/APC + latiguillo 10m

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fibra - Modo simple

  • Categoría - OS1

  • Número de fibras - 1

  • Diámetro externo funda fibra simple - 3 mm

  • Tipo de cable - Simplex

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

233240

Ref.Sonepar

580098

EAN

8424450223024

Tipo de fibra:

Modo simple

Categoría:

OS1

Número de fibras:

1

Diámetro externo funda fibra simple:

3 mm

Tipo de cable:

Simplex

Longitud:

10 m

Tipo de conector, conexión 1:

SC

Tipo de conector, conexión 2:

SC

Conexión 1 versión APC:

Conexión 2 versión APC:

Color cubierta:

Naranja

Manguito anti deformaciones:

Moldeado

Kit de Toma F.O. con keystone, adaptador y latiguillo SC/APC. Kit completo para la instalación de una toma de fibra óptica conectorizada, acorde a las necesidades trasladadas por el reglamento ICT-2.El módulo keystone permite la instalación de un adaptador de fibra óptica del tipo SC/APC hembra en una carátula de toma del tipo RJ45. Dicho módulo, en conjunto con el adaptador, conforman una toma terminal de fibra óptica.Se incluye, además, un latiguillo de fibra óptica monomodo preconectorizado con conectores SC/APC en sus extremos, para el suministro de señal desde el PAU óptico a la toma. Este latiguillo está especialmente diseñado con una bota más corta en uno de sus extremos, evitando así aumentos de atenuación de señal por curvaturas. Longitud: 10 m.. Dimensiones del módulo keystone estandarizadas, compatibilizándolo con todas las carátulas de RJ45 convencionales. Instalación muy sencilla: El módulo keystone se inserta en la carátula presionándolo hasta el enganche de su clavija. Lo mismo ocurre para el adaptador sobre el módulo keystone. Diseño del latiguillo adaptado a su instalación en la toma: su bota más corta facilita el paso del conector SC/APC a través de la canalización hasta la toma. Adaptador de F.O. con obturador interno: bloquea automáticamente el paso de la luz cuando se retira el conector, asegurando la protección de los ojos. Muy bajas pérdidas de inserción. Latiguillo de Euroclase Dca-s2,d2,a1. Conectorización SC/APC. Módulo keystone fabricado en plástico PVC de color blanco. Latiguillo de fibra monomodo ITU-G.657A2, con cubierta LSFH de color naranja. Latiguillo disponible en diferentes longitudes.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES