TELEVES - Kit MIMO: 2 x antena 4G 0,7..0,96/1,7..2,7GHz G1/4dBi
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
650302
Ref.Sonepar
780448
EAN
8424450208670
Antenas 4G/LTE Extensión de cobertura 4G. Dos antenas de emisión y recepción de señales 4G/LTE, para la extensión de cobertura en zonas apantalladas o de difícil propagación. Ambas antenas se instalan con una separación andgt,0,5m para múltiple emisión/recepción y se conectan directamente a un router MIMO 4G.Cada antena incorpora un cable coaxial de 50Ohm. Tienen una longitud de 7,5m y conectores SMA macho.. Antena pasiva para la extensión de cobertura 4G, que mejora la calidad de conexión a la red del operador. Tecnología MIMO (Multiple Input, Multiple Output): aporta mayor calidad y fiabilidad de las señales 4G/LTE en lugares de difícil recepción y propagación. Emisión/Recepción omnidireccional: no necesitan ser orientadas. Los dispositivos móviles 4G funcionan de forma más eficiente en potencia y consumo. Respuesta optimizada en los enlaces Uplink y Downlink. Antenas pasivas, sin consumo.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


