TELEVES - Kit Nemesis V2 Arantia Set-top Box + mando + fuente alimentación - 830130

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Recepción satélite - no

  • Recepción terrestre - no

  • Recepción por cable - no

  • Recepción TV-IP - sí

  • Recepción analógica - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

830130

Ref.Sonepar

586822

EAN

8424450213582

Recepción satélite:

no

Recepción terrestre:

no

Recepción por cable:

no

Recepción TV-IP:

sí

Recepción analógica:

no

Recepción digital:

no

Salida analógica de audio:

sí

Salida digital de audio, coaxial:

no

Salida digital de audio, óptica:

sí

Número de entradas AD:

0

Número de conexiones Scart:

0

Alimentación máx.:

2000 mA

Con visualización en pantalla:

no

Con disco duro:

sí

Capacidad de memoria del disco duro:

16 GB

Número de interfaces CI:

0

Acceso condicional (AC) incluido:

No

Apto para HDTV:

sí

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Intervalo de alimentación:

5...5 V

Modulador AF:

no

Color:

Negro

Interruptor de red:

no

Pantalla/visualizador:

Ninguno

Salida S-VHS:

no

Número de conexiones HDMI:

1

Número de conexiones USB:

3

Función de grabación USB:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Salida directa AF:

no

Kit Set-Top Box Nemesis V2 . Kit compuesto por un potente receptor digital interactivo y de alta definición, diseñado para recibir servicios IP y con la capacidad de desarrollar aplicaciones interactivas y servicios en su navegador integrado.Basado en AOSP (Android Open Source Project) y con un completo sistema de gestión y una intuitiva aplicación de usuario, el STB es la elección perfecta para ofrecer servicios de información y entretenimiento. Además, el kit incluye:Cable HDMI® de alta velocidad. Mando a distancia universal con control remoto IR y Bluetooth de baja energía. Permite controlar las funciones básicas de la televisión (encendido, apagado, volumen, mute, cambio de entrada) y todas las funciones disponibles en el STB Nemesis V2. Presenta un diseño ergonómico y membrana de metal para todos los botones (Ref. 830216) . Fuente de alimentación 10 W (5 V/2 A), con clavijas EU, UK y US (Ref. 830218) . . Decodificación MPEG2 MPEG4-AVC/H264. STB diseñado con baja potencia de consumo (~5 W). Interfaz de usuario avanzado a través del navegador integrado. Interfaz HDMI®. Triple USB 2.0 y 1 conexión OTG-USB. Interfaz de TV Interactiva (TVI). Gestión y monitorización remota. Software flexible basado en código abierto. Standby LED.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES