TELEVES - Kit para Rack 19" 4 ruedas + tornillería
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
533171
Ref.Sonepar
875252
EAN
8424450237380
Kit de ruedas y tornillería para Rack 19" 4 ruedas y 16 tornillos. Kit formado de 4 ruedas y 16 tornillos para ensamblaje en Rack 19", de forma que facilita su desplazamiento. Las ruedas permiten trasladar fácilmente el rack, un factor muy ventajoso en grandes armarios que pueden alcanzar un peso muy elevado. Además, gracias a las ruedas se saca mayor partido al espacio de trabajo, ya que es posible mover el rack según las necesidades. Dos de las ruedas suministradas contienen frenos para evitar el desplazamiento involuntario del Rack.. Optimización del espacio: se aprovechan más metros útiles al poder desplazar el rack. Facilidad de trabajo: Las ruedas permiten girar el rack en cualquier dirección para facilitar la operación con las conexiones y dispositivos. Seguridad: Incluyen frenos para asegurar que el armario permanezca en su lugar, evitando posibles accidentes. Instalación sencilla: se suministra tornillería para el montaje en el rack. Compatibles con racks de 600, 800 y 1000 mm de fondo.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES