TELEVES - Kit tornillería rack 19" (30 unidades)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
533170
Ref.Sonepar
558906
EAN
8424450192351
Kit de tornilleria para Rack 19" Tornillos, arandelas y tuercas (50 Uds.). Kit formado de tornillo, arandela y tuerca para la instalación de equipos y accesorios de rack. Se suministra en caja plástica profesional.. Tornillo Zincado. Arandela color negro. Tuerca enjaulada M6 con ranuras de 8,5mm y espesor 2,5mm.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES