TELEVES - Latiguillo convertible a pigtail LC/PC, multimodo (MM) OM3, LSFH de interior
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fibra - Multimodal 50/125
Categoría - OM 3
Estándar de fibra según ITU-T - G.651.1
Número de fibras - 1
Diámetro externo funda fibra simple - 0.9 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
230601
Ref.Sonepar
1238843
EAN
8424450240939
Tipo de fibra:
Multimodal 50/125
Categoría:
OM 3
Estándar de fibra según ITU-T:
G.651.1
Número de fibras:
1
Diámetro externo funda fibra simple:
0.9 mm
Tipo de cable:
Simplex
Longitud:
2 m
Tipo de conector, conexión 1:
LC
Tipo de conector, conexión 2:
LC
Conexión 1 versión APC:
no
Conexión 2 versión APC:
no
Color cubierta:
Azul
Manguito anti deformaciones:
Moldeado
Sin halógenos según IEC 60754-1:
sí
Sin halógeno (según IEC 60754-2):
sí
Retardante de llama según IEC 60332-1-2:
sí
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
sí
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


