TELEVES - Latiguillo de fibra óptica LC/APC – SC/APC, monomodo (SM), LSFH de interior
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Estándar de fibra según ITU-T - G.657.A2
Número de fibras - 1
Diámetro externo funda fibra simple - 3 mm
Tipo de cable - Simplex
Longitud - 2 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
232628
Ref.Sonepar
1259532
EAN
8424450279427
Estándar de fibra según ITU-T:
G.657.A2
Número de fibras:
1
Diámetro externo funda fibra simple:
3 mm
Tipo de cable:
Simplex
Longitud:
2 m
Tipo de conector, conexión 1:
LC
Tipo de conector, conexión 2:
SC
Conexión 1 versión APC:
sí
Conexión 2 versión APC:
sí
Color cubierta:
Naranja
Manguito anti deformaciones:
Moldeado
Sin halógenos según IEC 60754-1:
sí
Sin halógeno (según IEC 60754-2):
sí
Retardante de llama según IEC 60332-1-2:
sí
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
sí
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


