TELEVES - Latiguillo duplex de fibra óptica preconectorizado SC/APC monomodo (SM) LSFH y Euroclase Dca de interior 20m

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

232653

Ref.Sonepar

825634

EAN

8424450265642

Latiguillo duplex de fibra óptica SC/APC, monomodo (SM), LSFH y Euroclase Dca de interior. Latiguillo dúplex de fibra óptica monomodo (SM) preconectorizado con conectores SC/APC para la conexión de elementos de una red óptica. Además, al ser duplexs son adecuados para redes punto a punto donde se utiliza la misma ventana para los tráficos de subida y bajada. La cubierta es LSFH y se recomienda su utilización en interiores. Dispone de extremos con bota corta que facilita la instalación en tomas de pared, evitando aumentos de atenuación por curvaturas indeseadas. Además, la bota corta favorece el deslizamiento del latiguillo por las canalizaciones, permite reducir el espacio necesario para conexión y el ángulo de curvatura es menos exigente. Se suministra en embalaje individual. Longitud: 20 m.. Bajos niveles de atenuación y alta fiabilidad. Conectores desfasados mecánicamente en un extremo para facilitar su paso por canalizaciones. Bota corta en ambos extremo: permite un radio de curvatura más reducido y se aprovecha mejor el espacio en la zona de conexión. Incluye identificadores de cada fibra. Euroclase Dca-s2,d2,a1.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES