TELEVES - Latiguillo duplex de fibra óptica preconectorizado SC/APC monomodo (SM) LSFH y Euroclase Dca de interior 5m - 232650
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fibra - Modo simple
Categoría - OS1
Estándar de fibra según ITU-T - G.657.A2
Número de fibras - 2
Diámetro externo funda fibra simple - 3 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
232650
Ref.Sonepar
850668
EAN
8424450265628
Tipo de fibra:
Modo simple
Categoría:
OS1
Estándar de fibra según ITU-T:
G.657.A2
Número de fibras:
2
Diámetro externo funda fibra simple:
3 mm
Tipo de cable:
Dúplex
Longitud:
5 m
Tipo de conector, conexión 1:
SC
Tipo de conector, conexión 2:
SC
Conexión 1 versión APC:
sí
Conexión 2 versión APC:
sí
Color cubierta:
Naranja
Manguito anti deformaciones:
Moldeado
Sin halógenos según IEC 60754-1:
sí
Sin halógeno (según IEC 60754-2):
sí
Retardante de llama según IEC 60332-1-2:
sí
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
sí
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


