TELEVES - LATIGUILLO DÚPLEX FIBRA ÓPTICA MULTIMODO OM4.LSFH LC/PC 2M

Televes, S.A.
CopiarCopiar
TELEVES - LATIGUILLO DÚPLEX FIBRA ÓPTICA MULTIMODO OM4.LSFH LC/PC 2M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fibra - Multimodal 50/125

  • Categoría - OM4

  • Estándar de fibra según ITU-T - G.651.1

  • Número de fibras - 2

  • Diámetro externo funda fibra simple - 3 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

230932

Ref.Sonepar

1141284

EAN

8424450277201

Tipo de fibra:

Multimodal 50/125

Categoría:

OM4

Estándar de fibra según ITU-T:

G.651.1

Número de fibras:

2

Diámetro externo funda fibra simple:

3 mm

Tipo de cable:

Dúplex

Longitud:

2 m

Tipo de conector, conexión 1:

LC

Tipo de conector, conexión 2:

LC

Conexión 1 versión APC:

no

Conexión 2 versión APC:

no

Color cubierta:

Otros

Manguito anti deformaciones:

Moldeado

Sin halógenos según IEC 60754-1:

sí

Sin halógeno (según IEC 60754-2):

sí

Retardante de llama según IEC 60332-1-2:

sí

Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):

sí

Latiguillo duplex de fibra óptica LC/PC, multimodo (MM) OM4, LSFH de interior. Latiguillo duplex de fibra óptica multimodo (MM) preconectorizado con conectores LC/PC para la interconexión de equipos ópticos. Además, al ser duplexs son adecuados para redes punto a punto donde se utiliza la misma ventana para los tráficos de subida y bajada. La cubierta es LSFH y se recomienda su utilización en interiores. . Incluye identificadores de cada fibra. Incluye fibras de aramida para reforzar su estructura. Tipo de fibra Multimodo OM4 ITU-T G.651.1. Latiguillo duplex: dos cables de fibra. Cubierta LSFH, color magenta. Conectores LC/PC. Longitud 2m.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES