TELEVES - Latiguillo fibra óptica preconectorizado monomodo LSFH SC/APC 2m (bolsa 4 unidades)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
232621
Ref.Sonepar
247319
EAN
8424450187029
Latiguillo de fibra óptica SC/APC, monomodo (SM), LSFH de interior. Latiguillo de fibra óptica monomodo (SM) preconectorizado con conectores SC/APC para la interconexión de equipos ópticos. La cubierta es LSFH y se recomienda su utilización en interiores. Se suministra en bolsa individual con colgador. Longitud: 2 m.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES