TELEVES - Latiguillo fibra óptica preconectorizado monomodo LSFH SC/APC-SC/PC 0,2m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fibra - Modo simple
Categoría - OS1
Número de fibras - 1
Diámetro externo funda fibra simple - 3 mm
Tipo de cable - Simplex
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
232622
Ref.Sonepar
291506
EAN
8424450188699
Tipo de fibra:
Modo simple
Categoría:
OS1
Número de fibras:
1
Diámetro externo funda fibra simple:
3 mm
Tipo de cable:
Simplex
Longitud:
0.2 m
Tipo de conector, conexión 1:
SC
Tipo de conector, conexión 2:
SC
Conexión 1 versión APC:
sí
Conexión 2 versión APC:
no
Color cubierta:
Naranja
Manguito anti deformaciones:
Moldeado
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


