TELEVES - LATIGUILLO FIBRA ÓPTICA SM INTERIOR LSFH LC/APC 1M - 232681
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Estándar de fibra según ITU-T - G.657.A2
Número de fibras - 1
Diámetro externo funda fibra simple - 3 mm
Tipo de cable - Simplex
Longitud - 1 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
232681
Ref.Sonepar
1141660
EAN
8424450303108
Estándar de fibra según ITU-T:
G.657.A2
Número de fibras:
1
Diámetro externo funda fibra simple:
3 mm
Tipo de cable:
Simplex
Longitud:
1 m
Tipo de conector, conexión 1:
LC
Tipo de conector, conexión 2:
LC
Conexión 1 versión APC:
sí
Conexión 2 versión APC:
sí
Color cubierta:
Naranja
Manguito anti deformaciones:
Moldeado
Sin halógenos según IEC 60754-1:
sí
Sin halógeno (según IEC 60754-2):
sí
Retardante de llama según IEC 60332-1-2:
sí
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
sí
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


