TELEVES - LATIGUILLO PIGTAIL 900µM SM INT.LSFH LC/UPC 1M

Televes, S.A.
CopiarCopiar
TELEVES - LATIGUILLO PIGTAIL 900µM SM INT.LSFH LC/UPC 1M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fibra - Modo simple

  • Categoría - OS2

  • Tipo - Cable flexible de conexión del cable

  • Tipo de núcleo - Apretado

  • Longitud - 1 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

230609

Ref.Sonepar

1156324

EAN

8424450279441

Tipo de fibra:

Modo simple

Categoría:

OS2

Tipo:

Cable flexible de conexión del cable

Tipo de núcleo:

Apretado

Longitud:

1 m

Tipo de conector:

LC

Versión APC:

no

Color:

Blanco

Manguito anti deformaciones:

Moldeado

Pigtail LC/UPC, monomodo (SM), LSFH de interior. Pigtal monomodo (SM), que se utiliza en la interconexión de equipos ópticos, dispone de extremo preconectorizado mediante un conector LC/UPC. La cubierta de 900μm es de tipo LSFH y se recomienda su utilización en interiores. Además, su extremo conectorizado dispone de bota corta facilitando la instalación en tomas de pared, evitando aumentos de atenuación por curvaturas indeseadas, favoreciendo el deslizamiento del pigtail por las canalizaciones, reduciendo el espacio necesario para la conexión y siendo menos exigente el ángulo de curvatura. . Tipo de fibra ITU-T G.657.A2. Cubierta LSFH, color blanco. Conectores LC/UPC. Longitud 1m.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES