TELEVES - Latiguillo pigtail 900µm fibra óptica multimodo OM4 INT.LSFH LC/PC 2m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
230912
Ref.Sonepar
992208
EAN
8424450273821
Latiguillo pigtail LC/PC, multimodo (MM) OM4, LSFH de interior. Latiguillo Pigtail de fibra óptica multimodo (MM). Dispone de un extremo preconectorizado con un conector LC/PC, y el otro extremo sin conectorizar. Esto permite realizar fácilmente la fusión del latiguillo contra un cable de fibra. La cubierta de 900?m es de tipo LSFH y se recomienda su utilización en interiores.. Tipo de fibra Multimodo OM4 ITU-T G.651.1. Cubierta LSFH, color magenta. Conectores LC/PC. Longitud 2m.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES