TELEVES - LATIGUILLO PIGTAIL 900µM FIBRA ÓPTICA SM INT.LSFH LC/APC 1M - 230608

Televes, S.A.
CopiarCopiar
TELEVES - LATIGUILLO PIGTAIL 900µM FIBRA ÓPTICA SM INT.LSFH LC/APC 1M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fibra - Modo simple

  • Tipo - Cable flexible de conexión del cable

  • Tipo de núcleo - Apretado

  • Longitud - 1000 m

  • Tipo de conector - LC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

230608

Ref.Sonepar

1044102

EAN

8424450279434

Tipo de fibra:

Modo simple

Tipo:

Cable flexible de conexión del cable

Tipo de núcleo:

Apretado

Longitud:

1000 m

Tipo de conector:

LC

Versión APC:

sí

Color:

Otros

Manguito anti deformaciones:

Moldeado

Pigtail LC/APC, monomodo (SM), LSFH de interior. Pigtail (SM), que se utiliza en la interconexión de equipos ópticos, con un extremo preconectorizado con un conecto LC/APC. La cubierta de 900μm es de tipo LSFH y se recomienda su utilización en interiores. Además, su extremo conectorizado dispone de bota corta facilitando la instalación en tomas de pared, evitando aumentos de atenuación por curvaturas indeseadas, favoreciendo el deslizamiento del latiguillo por las canalizaciones, reduciendo el espacio necesario para la conexión y siendo menos exigente el ángulo de curvatura. . Tipo de fibra ITU-T G.657.A2. Cubierta LSFH, color naranja. Conectores LC/APC. Longitud 1m.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES