TELEVES - Latiguillo pigtail SC/APC monomodo (SM) LSFH de interior - 232603

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fibra - Modo simple

  • Categoría - OS1

  • Tipo - Cable flexible de conexión del cable

  • Tipo de núcleo - Apretado

  • Longitud - 1000 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

232603

Ref.Sonepar

914343

EAN

8424450259306

Tipo de fibra:

Modo simple

Categoría:

OS1

Tipo:

Cable flexible de conexión del cable

Tipo de núcleo:

Apretado

Longitud:

1000 m

Tipo de conector:

SC

Versión APC:

sí

Color:

Blanco

Manguito anti deformaciones:

Moldeado

Pigtail SC/APC, monomodo (SM), LSFH de interior. Pigtail monomodo (SM), que se utiliza en la interconexión de equipos ópticos, dispone de extremo preconectorizado con un conector SC/APC. La cubierta de 900μm es de tipo LSFH y se recomienda su utilización en interiores. Además, su extremo conectorizado dispone de bota corta facilitando la instalación en tomas de pared, evitando aumentos de atenuación por curvaturas indeseadas, favoreciendo el deslizamiento del latiguillo por las canalizaciones, reduciendo el espacio necesario para la conexión y siendo menos exigente el ángulo de curvatura. . Tipo de fibra ITU-T G.657.A2. Cubierta LSFH, color blanco. Conectores SC/APC. Longitud 1m.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES