TELEVES - Latiguillo pre-terminado fibra óptica FC/PC 40m

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de fibras - 1

  • Tipo de tubo - Apretado

  • Número de fibras por tubo - 1

  • Disminución de tensión - sí

  • Con protección contra roedores - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

236105

Ref.Sonepar

598437

EAN

8424450142806

Número de fibras:

1

Tipo de tubo:

Apretado

Número de fibras por tubo:

1

Disminución de tensión:

sí

Con protección contra roedores:

no

Material funda exterior:

Policloruro de vinilo (PVC)

Color cubierta:

Gris

Cable sin metal:

no

Diámetro exterior aprox.:

3 mm

Encender:

no

Latiguillo blindado de fibra óptica FC/UPC, monomodo (SM), LSFH resistente a rayos UV de exterior. Latiguillo de fibra óptica monomodo (SM) preconectorizado con conectores FC/UPC para la conexión de elementos de una red, normalmente de la gama LNB óptico. Posee un tubo de acero inoxidable blindado que envuelve la fibra, y una malla de aramida protectora de tracción, y una cubierta en LSFH resistente a la radiación ultravioleta. Gracias al blindaje de acero inoxidable, es perfecto para utilizar en exterior e incluso bajo tierra, ya que está especialmente diseñado para soportar condiciones climatológicas adversas, impactos y tirones. Se suministra en embalaje individual. Longitud: 40 m.. Baja atenuación. Protección de fibras de aramida y tubo flexible de acero inoxidable. Durabilidad sobresaliente: Incorpora un blindaje de acero inoxidable flexible que otorga una excelente resistencia mecánica, y protege la fibra contra cualquier tipo de agresión física: impactos, tirones, pisadas?.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES