TELEVES - Licencia ArantiaCast para televisores con Google Cast - 831491

Televes, S.A.
CopiarCopiar
TELEVES - Licencia ArantiaCast para televisores con Google Cast

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

831491

Ref.Sonepar

1195535

EAN

8424450317990

Licencia ArantiaCast para televisores con Google Cast. Licencia one-shot que permite la integración de la solución ArantiaCast en televisores Philips, LG y Samsung con Google Cast, sin necesidad de hardware adicional. Permite al huésped enviar contenido multimedia de un gran número de apps desde su dispositivo móvil a la televisión de su habitación, pudiendo seguir usando el teléfono con total libertad. Gracias al sistema ArantiaCast, los huéspedes solo tendrán acceso a la televisión de su habitación, y sus datos se eliminarán de forma automática en el momento del checkout, garantizando así la máxima privacidad. Se requiere una licencia por cada televisor. . Los huéspedes sólo podrán hacer streaming con la TV de su habitación, sin posibilidad de acceso a las demás TV del hotel. El sistema permite la automatización de la desconexión del dispositivo móvil en el momento del checkout, tanto en entornos con PMS como sin él. Sistema seguro y que garantiza la privacidad de los huéspedes. Incluye a mayores un botón de borrado de credenciales para las aplicaciones ejecutadas. Posibilidad de conexión de varios dispositivos móviles al mismo televisor de la habitación. El sistema ArantiaCast permite una monitorización remota de los dispositivos instalados. Opción de personalización de los contenidos de la pantalla de bienvenida y vinculación para que el establecimiento pueda incluir su propia imagen de fondo y logo (consultar televisores compatibles). La herramienta de administración incluye una sección de informes de uso, en la que se muestran las estadísticas generales del sistema desde el primer evento registrado. Otorga el acceso a actualizaciones de ArantiaCast durante 2 años. Más de 3.000 aplicaciones disponibles. Compatible con televisores LG, Philips y Samsung con Google Cast integrado. Compatible con dispositivos iOS 14.0 y Android 8.0 o versiones superiores.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES