TELEVES - Llave HEX-11 plana estrella conector fijo

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para conector BNC - sí

  • Apto para conector Sub-D - sí

  • Apto para conector F-compresión - sí

  • Apto para conector F - sí

  • Apto para conector LSA - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

216101

Ref.Sonepar

214226

EAN

8424450183137

Apto para conector BNC:

sí

Apto para conector Sub-D:

sí

Apto para conector F-compresión:

sí

Apto para conector F:

sí

Apto para conector LSA:

sí

Apto para conector RJ:

sí

Apto para conector de baja intensidad:

sí

Apto para conector ST:

sí

Apto para conector SC:

sí

Apto para conector SMA:

sí

Apto para conector LC:

sí

Apto para conector MT-RJ:

sí

Con dispositivo de bloqueo:

no

Con dispositivo de corte:

no

Con función de tira:

no

Llave HEX-11 combinada Conectores "F". Llave de tipo HEX-11 combinada, es decir, de tipo plana en un extremo y de estrella en el otro. Facilita el trabajo de instalación con conectores "F". Se suministra en cajas de 250 uds.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES