TELEVES - LNB WIDEBAND 2S: H-V G57DB

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Single LNB

  • Color - Otros

  • Con receptáculo de protección -

  • Interruptor múltiple integrado - no

  • Número de salidas de información - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

747402

Ref.Sonepar

870846

EAN

8424450251133

Modelo:

Single LNB

Color:

Otros

Con receptáculo de protección:

Interruptor múltiple integrado:

no

Número de salidas de información:

2

Alimentación terrestre:

no

Grabación:

Otros

LNB WideBand 2 salidas: V/H - Serie Overlight. Conversor LNB toda banda o WideBand, caracterizado por disponer de un único oscilador local. Captura todo el espectro de frecuencias de un satélite y las transmite a través de 2 salidas (V-H) en un rango de frecuencias comprendido entre 290 y 2340 MHz. Diseñado para trabajar con centrales Overlight (conversores de RF a fibra óptica). Se suministra en embalaje individual.. Diseño con bajo impacto visual con una carcasa de reducido tamaño. Elevada ganancia. Baja figura de ruido. Válido para temperaturas extremas.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES