TELEVES - Luminaria exterior RETROFIT 12 LEDS 4000K óptica pública simétrica negra
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Otros
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Con fuente de luz - sí
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
63050000400201
Ref.Sonepar
633667
EAN
8424450200445
Método de montaje:
Otros
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Material de la carcasa:
Acero inox
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Receptáculo de color:
Negro
Material del difusor:
Sin cubierta
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
350...350 mA
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Engranaje de contro intercambiable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable por Zigbee:
no
Medio distribuidor de luz:
Lente/óptica/panel difusor
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM3
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 100.000 H a 25°C (tq):
90 %
Tasa media de fallo a vida media 100.000 H a 25°C (tq):
10 %
Grado de protección (IP):
IP68
Fuerza del impacto:
IK10
Clase de protección:
II
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
-35...40 °C
Control constante del flujo luminoso:
no
Con cable de conexión:
sí
Potencia máxima del sistema:
29 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
3654...0 lm
Eficiencia lumínica:
126 lm/W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
70-79 (clase 2A)
Factor de potencia:
0.95
Número de polos:
3
Tipo de conexión:
Otros
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


