TELEVES - MÓDULO SFP+ 10GBE PARA SWITCHES 76914X 2 FIBRAS MONOMODO "LC/UPC" 1310NM 10KM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
769214
Ref.Sonepar
1020366
EAN
8499214988235
Transceptor SFP+ 1000 Base-LX, 2 fibras (LC) SM, 10GbE. Módulo transceptor SFP+ (Small Form-Factor Pluggable) para OLT512EVO y Switches Ethernet, con conector LC/UPC Duplex. Permite extender la red hasta 10 km a través de fibra óptica monomodo (SM). Este convertidor de medios de alto rendimiento se conecta a un puerto de tipo SFP+ de un dispositivo compatible para proporcionar acceso a una señal Ethernet por fibra óptica. Diseñado para aplicaciones Gigabit Ethernet, conexiones switch a switch Ethernet, interfaces de router o servidores y otras aplicaciones de transmisión óptica.. Módulo Small Form Pluggable (SFP). 2 fibras monomodo (SM). Tasa máxima de 10 Gbps. Conector Dúplex LC/UPC. Para conexiones de hasta 10 km. Capacidad de inserción en caliente.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


