TELEVES - Maletín de transporte serie H30
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carcasa
Material - Plástico
Con bandolera - no
Con cierre - no
Con espuma - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
593239
Ref.Sonepar
273539
EAN
8424450191583
Modelo:
Carcasa
Material:
Plástico
Con bandolera:
no
Con cierre:
no
Con espuma:
sí
Con separador:
sí
Señal roja:
no
Argolla de candado:
no
Bandeja quitable:
no
Número total de compartimentos:
6
Diámetro:
400 mm
Altura:
340 mm
Anchura:
290 mm
Profundidad:
110 mm
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


