TELEVES - Mando a Distancia LG/Samsung
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número máx. de dispositivos controlables - 1
Preprogramado - sí
Inalámbrico - sí
Transmisión de señal - Infrarrojos
Con visualizador - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
830207
Ref.Sonepar
208215
EAN
8424450162811
Número máx. de dispositivos controlables:
1
Preprogramado:
sí
Inalámbrico:
sí
Transmisión de señal:
Infrarrojos
Con visualizador:
no
Adaptable:
no
Altura:
226 mm
Anchura:
45 mm
Profundidad:
25 mm
Unidireccional:
sí
Bidireccional:
no
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


