TELEVES - Marco FERNANDINA 326-353mm (solo 30W)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6902020020
Ref.Sonepar
891800
EAN
8424450196397
Marco Fernandina 326-353mm (solo 30W). Marco Circular Adaptable para Retrofit . Marco circular adaptable para la instalación del módulo Retrofit en faroles de tipo Fernandina o en cualquier luminaria con dimensiones compatibles. El marco dispone de pestañas regulables para optimizar el ajuste a la estructura del farol. Fabricado en acero galvanizado que aporta gran resistencia frente a la corrosión y una excelente durabilidad.Disponibles diferentes medidas: desde 290 mm hasta 454 mm de lado. Distancia extensible: 326 - 353mm.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES