TELEVES - Mástil 35mm 1,5m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Mástil de conexión
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Longitud - 1.5 m
Diámetro - 35 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2407
Ref.Sonepar
50062
EAN
8424450024072
Modelo:
Mástil de conexión
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Longitud:
1.5 m
Diámetro:
35 mm
Grosor de pared:
1.5 mm
Mástil 1,5m x Ø 35mm x Espesor 1,5mm Zinc + RPR. Mástil de acero de gran resistencia a la corrosión, gracias a su tratamiento dual de galvanizado y sellado reactivo (RPR). Su diseño permite ensamblarlo con otros mástiles para ampliar su longitud. La fijación se realiza con tornillos. . Tratamiento de zincado + RPR: Gran resistencia a la corrosión.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


