TELEVES - Mástil encajable 2x45mm blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Mástil de conexión
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Longitud - 2 m
Diámetro - 45 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
307502
Ref.Sonepar
582699
EAN
8424450150184
Modelo:
Mástil de conexión
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Longitud:
2 m
Diámetro:
45 mm
Grosor de pared:
2 mm
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


