TELEVES - Mástil encajable 3x45mm galvanizado caliente
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Tubo de mástil
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente
Longitud - 3 m
Diámetro - 45 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
301002
Ref.Sonepar
337444
EAN
8424450152232
Modelo:
Tubo de mástil
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Longitud:
3 m
Diámetro:
45 mm
Grosor de pared:
2 mm
Mástil 3m x Ø 45mm x Espesor 2mm Galvanizado en caliente. Mástil de acero galvanizado en caliente, con una excelente resistencia a la corrosión que garantiza la mayor duración en intemperie. . Tratamiento de galvanizado en caliente: la mejor resistencia a la corrosión.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


