TELEVES - Mástil G.C. 2,5m x Ø 35mm x espesor 1,5mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Mástil de conexión
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente
Longitud - 2.5 m
Diámetro - 35 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
300810
Ref.Sonepar
574105
EAN
8424450231388
Modelo:
Mástil de conexión
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Longitud:
2.5 m
Diámetro:
35 mm
Grosor de pared:
1.5 mm
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


