TELEVES - MED.CAMPO PORT.MOSAIQ6 AREND.PREC.C/MEDIDAS CAN.RTNO.DVB-T/T2,DBV-S/S2,DVB-C,FM,

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

596101

Ref.Sonepar

285050

EAN

8424450191538

Medidor de campo portátil de alto rendimiento y precisión con medidas de canal de retorno, DVB-T/T2, DBV-S/S2, DVB-C, FM, GPS, WiFi, fibra óptica, IPTV y con Common Interface para servicios encriptados. Pantalla táctil de control gestual de 8``de alta resolución y con un analizador de espectro ultrarápido. Función MOSAICO (hasta 6 widgets en una pantalla) y batería reemplazable en campo. Ergonómico para maximizar la eficiencia del movimiento, con analizador de espectro ultrarápido y multiestándar. Gestión eficiente de la información (herramienta web, nube y control remoto), representación de constelaciones y ecos y análisis de señales interferentes LTE del primer y del segundo Dividendo Digital. Waterfall, que representa la señal en frecuencia y tiempo para analizar posibles interferencias. Medidas ópticas (atenuaciones, potencias e instalaciones RFoG), IPTV: Demodula y analiza flujos tanto unicast como multicast. Indicadores PASA/FALLA. Medidas de dCSS y SCR. Medidas DiSEqC 1.1 con TILT genérica e identificación automática de satélites. Hasta 4 marcas dentro del espectro, generación de informes ICT guiados y memorización de medidas mediante LOGs y MacroLOGs.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES