TELEVES - MED.CAMPO PORT.MOSAIQ6 AREND.PREC.C/MEDIDAS CAN.RTNO.DVB-T/T2+DVB-S/S2+DVB-C+ISD

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Monitor - Color

  • Medición de alcance del satélite - Digital

  • Medición de alcance terrestre - Digital

  • Medición de alcance CATV - Digital

  • Produce órdenes DiSEqC - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

596111

Ref.Sonepar

254987

EAN

8424450191545

Monitor:

Color

Medición de alcance del satélite:

Digital

Medición de alcance terrestre:

Digital

Medición de alcance CATV:

Digital

Produce órdenes DiSEqC:

sí

Con impresora:

no

Memoria de valores medidos:

sí

Indicación de medición:

LCD

Medidor de campo MOSAIQ6. MOSAIQ6 es un medidor portátil de altas prestaciones para instaladores profesionales, con funcionalidades avanzadas y una elevada precisión en la medida. Y todo ello, del modo más automático e intuitivo del mercado, gracias a su interfaz intuitivo y a los comandos gestuales. La función mosaico se basa en una interfaz configurable que permite elegir que funcionalidades (hasta 6) se visualizan simultáneamente en su pantalla de alta resolución de 8''. El control de la instalación en un vistazo. Además, este nuevo interfaz ha sido diseñado y programado para aprovechar al máximo los gestos táctiles. Sólo de esta forma es posible trabajar tan fácilmente con un medidor de muy altas prestaciones.Los modelos con fibra óptica selectiva cumplen con la categoría F de la ICT, centrados en instalaciones de telecomunicaciones de nueva generación. A su vez, todos los modelos también cumplen con las categorías A, C, D y E de la ICT. El medidor se suministra en una bolsa o maletín de transporte (según ref.) y, para mayor facilidad de uso por parte del instalador, se incluye un completo kit de accesorios: Protector de pantalla. Correa adaptable. Juego de conectores y adaptadores coaxiales. Juego de adaptadores de fibra óptica. Prolongador coaxial. 3 latiguillos prolongadores de fibra y 1 latiguillo adaptador. Bastoncillos y toallita de alcohol para limpieza de fibra óptica. 3 bridas de velcro. Cable de red RJ45. Cargador de red y de automóvil (tipo mechero). Estándares incluidos: DVB-T/T2/S/S2/SX/C + CI + F.O. Selectiva, Complementos: Medidor + Bolsa de Transporte.. El único medidor de campo profesional con pantalla táctil de control gestual. Función MOSAICO: permite configurar hasta 6 widgets en la pantalla de 8'' de alta resolución. Procesado digital en tiempo real gracias a un analizador de espectro ultra-rápido. Máxima comodidad y rendimiento al poder cambiar la batería en campo. Ergonomía: Forma optimizada para maximizar la eficiencia del movimiento. Gestión eficiente: Medidor siempre actualizado en la nube.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES