TELEVES - Medidor campo H30FLEX: DVD-S/S2/T/T2/C (maletín+ prolongador)

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Monitor - Color

  • Medición de alcance del satélite - Digital

  • Medición de alcance terrestre - Analógico/digital

  • Medición de alcance CATV - Analógico/digital

  • Produce órdenes DiSEqC - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

593314

Ref.Sonepar

439897

EAN

8424450192498

Monitor:

Color

Medición de alcance del satélite:

Digital

Medición de alcance terrestre:

Analógico/digital

Medición de alcance CATV:

Analógico/digital

Produce órdenes DiSEqC:

sí

Con impresora:

no

Memoria de valores medidos:

sí

Indicación de medición:

LCD

Medidor de campo H30FLEX. H30FLEX es un medidor portátil diseñado para satisfacer todas las necesidades de un instalador de redes de televisión con señales analógicas y digitales. El H30FLEX es un equipo ligero y robusto con una completa gama de herramientas que permiten asegurar la calidad de una instalación de TV con señales de modulación satélite (DVB-S/S2), o terrestre/cable (analógicos y DVB-T/T2 o DVB-C). Incorpora un procesado digital de la señal en tiempo real, lo que le da a los instaladores herramientas y gran precisión en una unidad de mano pequeña y ligera. Permite actualizar las opciones del medidor a través de software bajo licencia. Diferentes estándares incluidos según la referencia. Personalízalo y paga sólo por lo que necesitas. Estándares incluidos: DVB-S/S2 + DVB-T/T2 + DVB-C, Complementos: Medidor + Maletín de Tranporte + Prolongador Coaxial.. Equipo de mano ligero y pequeño. Menú intuitivo. Multiestándar. Todas las medidas se realizan apretando solo un botón, llevando además los indicadores Pasa/Falla para reducir los errores de instalación.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES