TELEVES - MEDIDOR DE CAMPO H30D+ FULL: DVB-C + DVBT/T2 + D3.

Televes, S.A.
CopiarCopiar
TELEVES - MEDIDOR DE CAMPO H30D+ FULL: DVB-C + DVBT/T2 + D3.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

593905

Ref.Sonepar

1061991

EAN

8424450240885

Medidor de campo H30D+ FULL (DVB-C + DVB-T/T2) con DOCSIS 3.1 (Incluye Maletín de Transporte y Prolongador Coaxial). El H30D+ es un medidor de campo compacto, ligero y robusto, con una completa gama de herramientas y funcionalidades para realizar satisfactoriamente labores de instalación, mantenimiento y resolución de contratiempos en redes con canales DVB-C y analógicas. Entre las potentes funciones que incorpora, destacan las medidas avanzadas DOCSIS 3.1, la monitorización automática del canal seleccionado, la verificación de la conectividad o la obtención de la información sobre los contenidos que se ofrecen en un canal QAM.Además, su sistema multipantalla impulsa la flexibilidad en el manejo del medidor, ofreciendo al usuario el control a distancia del equipo y la visualización del contenido de la pantalla, mediante su propio dispositivo móvil (Android, iOS o PC). Gracias a la conectividad Wi-Fi y Bluetooth, es posible trabajar con el medidor con todas las comodidades de una conexión sin cables. Asimismo, para que utilizar un smartphone sea más natural todavía, se incluye un brazalete universal para móviles de hasta 6".Al igual que todos los medidores diseñados y fabricados íntegramente en la Corporación Televés, el H30D+ se beneficia de todas las ventajas de la tecnología de procesado digital, ofreciendo al usuario una precisión matemática y velocidad en tiempo real, propia de equipos de laboratorio.. Multipantalla con control táctil: visualización de la pantalla del medidor en un dispositivo móvil con control del equipo a través de gestos y botones táctiles. Conectividad Wi-Fi y Bluetooth. Procesado digital en tiempo real. Equipo de mano ligero y pequeño. Menú intuitivo. DOCSIS 3.1. Analizador Wi-Fi, IPTV y visualización HEVC. Detección automática de parámetros: el H30D+ detecta automáticamente tipo (A/D) y parámetros de la señal a medir (constelación, symbol rate, etc).

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES