TELEVES - MEDIDOR H30EVOLUTION:-DVDS/S2/T/T2/C (MALETÍN + PROLONGADOR)

Televes, S.A.
CopiarCopiar
TELEVES - MEDIDOR H30EVOLUTION:-DVDS/S2/T/T2/C (MALETÍN + PROLONGADOR)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

593514

Ref.Sonepar

1068945

EAN

8424450213339

Medidor de campo H30Evolution. El H30Evolution es un medidor de campo que combina lo mejor de un equipo portátil y compacto, distintivo de la serie H30, con funcionalidades revolucionarias. Gracias a su novedoso sistema multipantalla basado en conectividad WiFi/Bluetooth, el usuario puede utilizar cualquier dispositivo móvil (Android, iOS o PC) para visualizar y controlar a distancia el medidor, disfrutando de la flexibilidad y comodidad de manejo propias de un sistema sin cables. Además, para que utilizar un smartphone sea más natural todavía, se incluye un brazalete universal para móviles de hasta 6". El H30Evolution es un equipo compacto, ligero y robusto, con una completa gama de herramientas y funcionalidades para realizar satisfactoriamente labores de instalación, mantenimiento y resolución de contratiempos en redes con canales DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C y analógicas. Al ser un equipo multiestándar, es posible actualizar las opciones a través de software descargable bajo licencia, sin tener que cambiar de equipo. Al igual que todos los medidores diseñados y fabricados íntegramente en la Corporación Televés, el H30Evolution se beneficia de todas las ventajas de la tecnología de procesado digital, ofreciendo al usuario una precisión matemática y velocidad en tiempo real, propia de equipos de laboratorio. Estándares incluidos: DVB-S/S2 + DVB-T/T2 + DVB-C, Complementos: Medidor + Maletín de Tranporte + Prolongador Coaxial.. Multipantalla con control táctil: visualización de la pantalla del medidor en un dispositivo móvil con control del equipo a través de gestos y botones táctiles. Conectividad WiFi y Bluetooth. Soporta LNB WideBand. Apuntamiento de satélite guiado. Procesado digital en tiempo real. Equipo de mano ligero y pequeño. Menú intuitivo. Multiestándar, con opción de analizador WiFi, IPTV y visualización HEVC. Todas las medidas se realizan apretando solo un botón, llevando además los indicadores Pasa/Falla para re

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES