TELEVES - Mezclador mástil 3e/1s Easyf VHF-UHF-DC

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Otros

  • Número de salidas de información - 1

  • Número de entradas de señal - 3

  • Modelo - Diplexor receptor

  • Intervalo de frecuencia - 47...790 MHz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

404110

Ref.Sonepar

193203

EAN

8424450179741

Tipo de conexión:

Otros

Número de salidas de información:

1

Número de entradas de señal:

3

Modelo:

Diplexor receptor

Intervalo de frecuencia:

47...790 MHz

Mezclador de señales terrestres 3 entradas: VHF-UHF-UHF. Mezclador de 3 entradas para diferentes bandas terrestres. Incorpora cofre naranja para su instalación exterior, directamente en el mástil. Permite el paso de corriente desde la salida hacia una de las entradas de UHF, para alimentar un amplificador de mástil o un sistema BOSS. Embalaje: Caja.. Sistema EasyF: conectorización fácil, rápida y muy segura. Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES