TELEVES - MEZCLADOR REPARTIDOR 3E/2S-F

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Bus F

  • Número de salidas de información - 2

  • Número de entradas de señal - 3

  • Modelo - Diplexor receptor

  • Intervalo de frecuencia - 47...2400 MHz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

740710

Ref.Sonepar

190119

EAN

8424450178003

Tipo de conexión:

Bus F

Número de salidas de información:

2

Número de entradas de señal:

3

Modelo:

Diplexor receptor

Intervalo de frecuencia:

47...2400 MHz

Mezclador de señal terrestre y 2 satélites 3 entradas: MATV-FI-FI. Mezclador de 3 entradas para combinar una señal terrestre con dos señales satélite, en dos líneas (salidas) de bajada (ICT-2).. Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak. Paso de corriente desde cada salida hacia cada entrada SAT (FI) respectivamente, para alimentación de los LNBs.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES