TELEVES - Middleware Arantia TV de 101 a 499 usuarios - 83032103

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

83032103

Ref.Sonepar

870849

EAN

8424450204962

Middleware Business Arantia TV. Servidor responsable de la distribución de los servicios interactivos a los dispositivos IPTV a través de una potente e intuitiva interfaz totalmente personalizable dependiendo de las necesidades de cada cliente. A través de este Middleware basado en tecnología web el usuario final podrá tener acceso a los servicios configurados: servicios de televisión IP con listas de canales personalizadas, guía de canales, servicios BYOD (mirroring, casting), mensajería, información general (tiempo, info turística, últimas noticias…), información promocional del hotel (ofertas especiales, eventos, servicios del hotel), reservas y compras, consulta de gastos, alarma despertador, etc. a través de la televisión de su habitación. Número de usuarios: Hasta 499 Usuarios.. Basado en tecnología web. Incorpora una controladora RAID: en caso de que se produzca un fallo en uno de los discos duros, la función de RAID en espejo garantiza que el sistema siga funcionando (función exclusiva de la ref. 83032403). Integra la completa Herramienta de Gestión Arantia TV, con la que el administrador puede configurar todas las opciones del sistema:. Características de la habitación o de un grupo de habitaciones. Información de huésped o de una lista de huéspedes. Características de la TV y/o del dispositivo STB, así como de las TVs remotas de diferentes zonas del establecimiento de manera centralizada. Lista de canales de TV. Mensaje de bienvenida, logo principal, menú principal, banners y servicio de TV. Visualización de datos estadísticos como: tiempo de uso de cada servicio, tiempo de visualización de un canal, gastos.... Red del hotel y sus secciones. Otros dispositivos o soluciones de entretenimiento ofertadas, como pueden ser el sistema ArantiaCast (Casting), Canal Corporativo, Servicio VoD... . Interfaz de usuario compatible con los dispositivos IPTV (TVs y STBs) más utilizados en Hospitality*.. Servicios disponibles:. Integración con PMS y PMS Adapter. Mensaje de bienvenida. Televisión. Guía de programación. Previsión meteorológica . Mirroring. Casting. Apps del dispositivo STB o TV. Mensajes. Páginas de información (Información del Hotel, turismo, atracciones locales, etc.). Reservas y compras . Consulta de gastos . Alarma despertador. Checkout express. Encuestas. RSS Feed. Múltiples idiomas soportados. Compatible con licencias de acceso a servicios. (*) Consultar la lista actual modelos compatibles.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES