TELEVES - Mini derivación 5 2400MHz Easyf 2D 25dB C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión - Terminal enroscado
Modelo - Derivación
Intervalo de frecuencia - 5...2400 MHz
Pérdida máx. de llave/divisor - 25 dB
Pérdida máxima de transmisión - 2.2 dB
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
542803
Ref.Sonepar
122231
EAN
8424450165751
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Modelo:
Derivación
Intervalo de frecuencia:
5...2400 MHz
Pérdida máx. de llave/divisor:
25 dB
Pérdida máxima de transmisión:
2.2 dB
Número de bifurcaciones:
2
Número de salidas de información:
1
Apto para fuente de alimentación remota:
sí
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


