TELEVES - Mini-nodo óptico FiberKom, con emisor de canal de retorno y tecnología OLC (1 fibra) 1550nm, Retorno: 1610nm Po 3dBm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Módulo convertidor
Número de entradas de señal - 1
Número de salidas de información - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
238005
Ref.Sonepar
1218057
EAN
8424450177907
Modelo:
Módulo convertidor
Número de entradas de señal:
1
Número de salidas de información:
1
Mini-nodo óptico FiberKom, con emisor de canal de retorno y tecnología OLC (1 fibra) 1550nm, Retorno: 1610nm Po 3dBm. Mini-nodo óptico que sirve para hacer de puente entre la tecnología coaxial y las redes ópticas. Transforma la señal óptica (1550nm) de la red principal en señal coaxial (105-1220 MHz) que viaja hasta el modem de usuario. Además transforma la señal del modem coaxial (5-85MHz) en señal óptica para la cabecera del operador, gracias al transmisor de canal de retorno en la ventana de 1610nm, con 3dBm de potencia óptica. Utiliza una única fibra para el canal directo y de retorno. Es ideal en instalaciones que utilizan el protocolo DOCSIS para la distribución bidireccional de los datos y la norma DVB-C para las señales de televisión. Incorpora tecnología OLC. Ideal para aplicaciones RF Overlay, FTTB y FTTH. . La tecnología OLC (Optical Level Control), regula automáticamente sus parámetros para mantener constante el nivel de salida, independiente de la carga de canales. Incorpora controles de atenuación. Alta tensión de salida (amplificación en RF) y C/N mejorada. Muy bajo consumo. Compatbile con DOCSIS. Dos modos de funcionamiento: 1. CW (Continuous Wave) en el que el láser transmite de manera contInua, y por tanto útil en aplicaciones donde el canal de retorno se atenúa (FTTB). 2. RFoG (RF over Glass) eN el que el láser sólo transmite cuando hay paquetes que deban transmitirse, y por tanto recomendado en instalaciones donde apenas hay atenuación del canal de retorno (FTTH).. Conectores ópticos SC/APC y tipo F en RF. Alimentación local o remota a través del conector F de salida.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


