TELEVES - Mini-repartidor 5 2400MHz Easyf 2D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión - Terminal enroscado
Modelo - Distribuidor
Intervalo de frecuencia - 5...2400 MHz
Pérdida máxima de transmisión - 4.3 dB
Número de salidas de información - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
432803
Ref.Sonepar
215246
EAN
8424450173329
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Modelo:
Distribuidor
Intervalo de frecuencia:
5...2400 MHz
Pérdida máxima de transmisión:
4.3 dB
Número de salidas de información:
2
Apto para fuente de alimentación remota:
sí
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


