TELEVES - Mini repartidor 5 2400MHz Easyf 2D 4,3/4dB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión - Terminal enroscado
Modelo - Distribuidor
Intervalo de frecuencia - 5...2400 MHz
Pérdida máx. de llave/divisor - 5 dB
Pérdida máxima de transmisión - 4.3 dB
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
543503
Ref.Sonepar
111222
EAN
8424450165768
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Modelo:
Distribuidor
Intervalo de frecuencia:
5...2400 MHz
Pérdida máx. de llave/divisor:
5 dB
Pérdida máxima de transmisión:
4.3 dB
Número de salidas de información:
2
Apto para fuente de alimentación remota:
sí
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


