TELEVES - Mini-repartidor 5 2400MHz Easyf 2D exterior
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión - Otros
Modelo - Distribuidor
Intervalo de frecuencia - 5...2400 MHz
Pérdida máxima de transmisión - 4.3 dB
Número de salidas de información - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
434103
Ref.Sonepar
558844
EAN
8424450170113
Tipo de conexión:
Otros
Modelo:
Distribuidor
Intervalo de frecuencia:
5...2400 MHz
Pérdida máxima de transmisión:
4.3 dB
Número de salidas de información:
2
Apto para fuente de alimentación remota:
sí
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


