TELEVES - Mini repartidor 5 2400MHz Easyf 3D 8,5/7,5dB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión - Terminal enroscado
Modelo - Distribuidor
Intervalo de frecuencia - 5...2400 MHz
Pérdida máx. de llave/divisor - 8 dB
Pérdida máxima de transmisión - 8.5 dB
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
543603
Ref.Sonepar
93372
EAN
8424450165775
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Modelo:
Distribuidor
Intervalo de frecuencia:
5...2400 MHz
Pérdida máx. de llave/divisor:
8 dB
Pérdida máxima de transmisión:
8.5 dB
Número de salidas de información:
3
Apto para fuente de alimentación remota:
sí
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


