TELEVES - Mini testeador de fibra óptica (OPM y VFL) y cables de datos

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Multifunción

  • Modelo - Comprobador de nivel

  • Tipo de indicación - LCD/acústico

  • Con interfaz de PC/impresora - sí

  • Memoria de valores medidos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

236780

Ref.Sonepar

1128704

EAN

8424450304976

Apto para:

Multifunción

Modelo:

Comprobador de nivel

Tipo de indicación:

LCD/acústico

Con interfaz de PC/impresora:

sí

Memoria de valores medidos:

sí

Apto para medición de protocolo de red:

sí

Dispositivo complementario:

sí

Cabezal de medición incluido:

sí

Mini testeador de fibra óptica (OPM y VFL) y cables de datos. Testeador de potencia óptica (OPM) y de cables de datos compacto, robusto, ergonómico y de bajo consumo. Se utiliza para verificar la calidad de las redes ópticas FTTx, principalmente para FTTH (Fiber To The Home), y de las redes de datos. Mide los valores de potencia óptica en fibra óptica monomodo (SM) para las longitudes de onda 1310nm, 1490nm, 1550nm, 1625nm y 1650nm, y en fibra óptica multimodo (MM) para las longitudes de onda 850nm, 1300nm y 1310nm. Además, se utiliza también para la comprobación de los pines de los cables de datos mediante su unidad remota extraíble. Dispone de funciones adicionales como Localizador Visual de Fallos (VFL) para verificar la transmisión de señales de datos e incluye una linterna para facilitar el trabajo en lugares poco iluminados. Este mini testeador destaca por la integración de múltiples funciones en un tamaño reducido, fácil de llevar. Se convierte así en un accesorio realmente práctico para el instalador, una solución versátil para diversas aplicaciones. Este kit cumple con los requisitos de la normativa ICT-2 para instaladores Categoría B y Categoría F. . Mediciones confiables y precisas gracias a los detectores ópticos de alto rendimiento. Múltiples funciones en un único dispositivo: Medición de potencia óptica (OPM), localizador visual de fallos (VFL), prueba de cables RJ45 UTP y linterna. Visualización de los resultados de las mediciones en diferentes unidades: dBm, dB y mW. Función de calibración automática para asegurar mediciones precisas y consistentes en todo momento. Historial de hasta 50 registros, para poder revisar o comparar las medidas previas. Interfaz óptica universal de 2,5mm, compatible con conectores SC, FC y ST. Compatible también con conectores LC utilizando un latiguillo intermedio adaptador, no incluido, en fibras multimodo (MM) y monomodo (SM). Flexibilidad de alimentación: Mediante 2 pilas AAA (no incluidas) o cable USB Tipo C. Fácil de transportar para el instalador debido a su tamaño compacto.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES