TELEVES - Modulador doméstico V-U LCD con display
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Salida - 1 HF
Entradas - Otros
Nivel máximo de salida - 90 dBµV
Consumo potencia máx. - 6 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5858
Ref.Sonepar
90800
EAN
8424450139806
Salida:
1 HF
Entradas:
Otros
Nivel máximo de salida:
90 dBµV
Consumo potencia máx.:
6 W
Modulador VHF/UHF Generación de un canal analógico a medida. Modulador doméstico de audio/vídeo que genera un canal analógico en cualquier banda de MATV.. Incorpora display (LCD) para la indicación de canal. Fabricación completamente robotizada. Dispone de regulación de ganancia para adecuar su nivel al resto de canales de la instalación. Incorpora fuente de alimentación conmutada que optimiza sueficiencia energética.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


