TELEVES - Modulador DVB-T 1E:HDMI 2xUSB

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Señal de entrada - Audio/Vídeo (AV)

  • Señal de salida - TV digital terrestre (COFDM, DVB-T)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

585301

Ref.Sonepar

440733

EAN

8424450211670

Señal de entrada:

Audio/Vídeo (AV)

Señal de salida:

TV digital terrestre (COFDM, DVB-T)

Encóder/Modulador HD - DVB-T Convierte señales HD en canales TDT, con paso HDMI. Dispositivo que transforma, sin pérdidas, una señal de audio y video digital (HDMI) en una señal FullHD modulada (MPEG-4/H.264) en un canal de DVB-T. Dicha señal digital proviene de una fuente SD/HD externa: receptor de satélite, DVR / NVR, DVD, CCTV, etc. Está equipado con un loop de paso HDMI para conectar la señal de entrada al televisor/monitor. El canal generado por la fuente HDMI puede mezclarse con la señal TDT y luego distribuirse a través de un solo cable coaxial. Por tanto, su contenido se puede visualizar en todos los dispositivos receptores del sistema.El dispositivo permite su configuración mediante una App para Android 6.0 / iOS 13 o superior.. Totalmente configurable: formato de entrada, configuración del transport stream, configuración del canal de salida.... Sincronización perfecta entre imagen y sonido. Codificación de alta calidad gracias al VBR (Variable Bit Rate). Configuración del dispositivo mediante una App (Android/iOS) simple e intuitiva. Eficiencia energética y bajo consumo.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES