TELEVES - Módulo cabecera FIBREDATA.OLT512 8x PON + AX 10Gb ethernet/Gb ethernet con adaptador AC/DC - 769403

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

769403

Ref.Sonepar

870850

EAN

8424450201817

Módulo OLT512EVO, Hasta 512 suscriptores. El Terminal Óptico de Línea OLT512EVO ha sido diseñado para distribuir servicios IP por fibra óptica utilizando el protocolo GPON. Especialmente desarrollada para su uso en el sector Hospitality, esta cabecera presenta la potente capacidad de desplegar hasta 16 servicios por ONT, lo que permite a los establecimientos hoteleros ofrecer un mayor número de opciones de entretenimiento a los huéspedes.Puede servir a 64 suscriptores a través de una sola fibra por cada una de las interfaces PON, siendo posible la conexión de hasta 512 terminales ópticos de abonado en total. La OLT512EVO se caracteriza por incluir los siguientes puertos: 8xPON + 4xGbE + 4x10GbE/GbE (SFP+) + 2xGbE (puertos de administración), así como por presentar unas tasas totales Downstream/Upstream de 2,488Gbps/1,244Gbps en cada puerto GPON. . Despliegue de red de alta disponibilidad. Posibilidad de transportar señales de TV (RFoG) y datos sobre la misma fibra. Radio de acción hasta 60 km. Gestión vía WEB, SNMP, CLI (Command Line Interface). Incluye servidor DHCP. Presenta importantes características de seguridad como Autenticación RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service), Autenticación TACACS+, asignación de QoS y Network Access Server. Incluye el método de gestión Traffic Shaping. Incluye dos fuentes de alimentación embebidas redundantes intercambiables en caliente (Hot-swappable). Diseño, calidad y fabricación 100% europea. Capacidad total de 512 suscriptores. 8 puertos PON full-duplex, con capacidad hasta 64 ONT/ONU por cada puerto. Puertos Gigabit Ethernet para tráfico Uplink: 4 puertos 10GBASE-X SFP+ / 4 puertos 10/100/1000BASE-T / 2 puertos 10/100/1000BASE-T (dedicados a administración). Compatible con SFP de tipo B+ (ref. 769415) y C+ (ref. 769414 y 769413). Gestión de energía Energy-Efficient Ethernet (EEE), ActiPHY y PerfectReach. Control de temperatura y control adaptativo de los ventiladores . Indicadores LED de estado. Instalación en rack 19'' con 1U de altura.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES