TELEVES - Módulo ONT HOME AC 4xGbE+2xFXS+1xUSB+WLAN AC+RF - 769514

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ethernet - sí

  • Analógico - sí

  • USB - sí

  • Número de puertos 10/100/1000 Mbps LAN - 4

  • Número de puertos de voz - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

769514

Ref.Sonepar

287601

EAN

8424450204702

Ethernet:

sí

Analógico:

sí

USB:

sí

Número de puertos 10/100/1000 Mbps LAN:

4

Número de puertos de voz:

2

Cortafuegos:

sí

VPN:

sí

Módulo ONT Hospitality WiFi AC 4x Gb Ethernet + 2x FXS, RF Overlay. Este Terminal Óptico de Red (Optical Network Unit) es un equipo de abonado (CPE) encargado de entregar los servicios Hospitality contratados a los usuarios. Ofrece 4 puertos Gb Ethernet, 2 puertos FXS, 1 puerto USB, WiFi (WLAN 802.11 b/g/n/ac, 2,4 / 5 GHz) y RF Overlay.. Configuración remota sin intervención del abonado. Múltiples opciones de configuración y montaje. En sus conectores están disponibles señales multiple-play como Internet en alta velocidad, VoIP, WiFi, TV (IPTV y/o RF Overlay).

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES