TELEVES - Módulo receptor óptico Quattro Overlight "SC/APC" FM/DAB/UHF-FI

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

237540

Ref.Sonepar

887983

EAN

8424450246689

Receptor óptico Overlight Quattro FM/DAB/UHF/SAT. Este receptor óptico de satélite Wideband y terrestre se encarga de captar una señal óptica de TV (1100...1650nm), procesarla y recuperar las señales de TV terrestre y satélite originales, ofreciendo 4 salidas en modo Quattro: en cada conector se proporciona una de las cuatro combinaciones TVSAT de polaridad y banda.Gracias a su comportamiento electrónico optimizado y sus bajas pérdidas, es posible reducir el número de dispositivos amplificadores necesarios y simplificar el despliegue en instalaciones colectivas, preservando la calidad de la señal de principio a fin. Además, está totalmente indicado para su uso en instalaciones de GPON.Este dispositivo forma parte del sistema Overlight que realiza la distribución de señales de satélite y TDT a múltiples usuarios a través de una única fibra óptica.. Tamaño muy ligero y compacto (137x120x30mm). Compatible con despliegues GPON. Bajas pérdidas. Comportamiento electrónico optimizado. Diseño, calidad y fabricación 100% europea.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES